曜日別特売
RB-45BB-cyan-10mai エコバンド RB-BB series エコシステム 75386143

RB-45BB-cyan-10mai エコバンド RB-BB series エコシステム 75386143
RB-45BB-cyan-10mai エコバンド RB-BB series エコシステム 75386143
RB-45BB-cyan-10mai エコバンド RB-BB series エコシステム 75386143
RB-45BB-cyan-10mai エコバンド RB-BB series エコシステム 75386143
RB-45BB-cyan-10mai エコバンド RB-BB series エコシステム 75386143
RB-45BB-cyan-10mai エコバンド RB-BB series エコシステム 75386143

エコバンド RB-BB series

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10枚)幅(mm)450色(本体)シアン注文コード75386143品番RB-45BB-cyan-10mai
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

旧品番CR-45(CR-65)の最新モデル。RB-BB seriesは一つで様々な間口に対応可能なベルト固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。
耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。
未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。
「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。

用途
輸送・倉庫内移動・保管・荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用、カゴ車(カゴ台車)に
幅(mm)450長さ(m)1.2その他面ファスナー規格カゴ車用材質(ベルト)ポリプロピレン芯材グラスファイバー色(本体)シアン生地ポリエステル対応外周(cm)80~110
注意
※若干のサイズ誤差があります。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする