UP357-220 サインプレート UP357 35×70×2 光 75386355

メイン画像

UP357-220 サインプレート UP357 35×70×2 光 75386355
UP357-220 サインプレート UP357 35×70×2 光 75386355

サインプレート UP357 35×70×2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容220
220
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
211
212
213
214
215
216
217
218
219
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
内容量1枚注文コード75386355品番UP357-220
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

部屋番号等の番号表示や目印に適しています。

用途
部屋番号等の番号表示や目印に。
トラスコ品番
644-2201
表示内容
220
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
数字黒 プレート白
取付
粘着テープ
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
35
横(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする