最大10時間の長時間再生対応 アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード75387166 品番BT825PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

連続音楽再生時間 最大10時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。
アルミニウムハウジングを採用しており、高音質で音楽をお楽しみいただけます。
マイクを搭載しているので通話も可能です。
左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときはネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。

Bluetooth5.0 接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 ピンク 通信可能距離(m)約10まで 待機時間最大120時間 連続通話時間(時間)最大8 連続再生時間最大10時間 充電時間約2時間 ドライバー径(Φmm)10 音圧感度(dB)42 インピーダンス(Ω)16 再生周波数帯域(Hz)20-20000 ケーブル長(cm)65 質量(g)15 付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書 防滴構造IPX4 対応機種スマートフォン、タブレット 保証期間ご購入後6ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする