ダウ・東レ
ダウ・東レの 接着剤
ダウ・東レの プライマー/硬化促進剤
ダウ・東レの シーリング材用
型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75389670
品番
SH9555 White
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
流動性・耐薬品性に優れ線収縮率が極めて小さく、寸法精度に優れます。
用途
一般型取り材として。
仕様
一液タイプ/二液タイプ:二液タイプ、危険物品目:シリコーン混和物
トラスコ品番
711-0814
セット内容
主剤1kg、硬化剤100g
材質
液状室温硬化型シリコーンゴム
色
白(主剤/硬化剤)
容量(mL)
1221
使用温度範囲(℃)
200
容量(L)
1.2
容量(kg)
1.1
容量(g)
1100
時間
可使:1.5
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1.1L
硬化時間
24
危険物の性状
非水溶性
注意
※200℃以上での連続使用は、母型を劣化させる可能性があります。
※また、250℃以上での使用はお勧めしません。