BCWD-PS Fuji Purple(フジパープル) FUJI STAR(三共理化学) 75390485

Fuji Purple(フジパープル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度240
穴の形状穴あり(W穴)
内容量1箱(100枚)注文コード75390485品番BCWD-PS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

・脅威の切れ味により研削性が向上し、作業時間を大幅に短縮します。
高硬度のセラミック砥粒を採用することで、圧倒的な研削性能を実現し、作業時間の短縮が可能です。
・耐久性の向上により、ランニングコストを削減します。
三共独自の接着技術により脱粒を軽減し、長寿命化を実現します。使用枚数を抑えることでコスト低減に貢献します。
・ペーパー交換頻度の低減により、作業者のストレスを軽減します。
三共独自の目詰まり防止コーティングにより目詰まりを抑制し、優れたロングライフを実現します。

用途
【用途】建機・重機・架装、焼付塗装、FRP・樹脂、自動車補修、木工
粒度
240
穴の形状
穴あり(W穴)
種別
のり付き
基材
紙
外径(Φmm)
125
砥粒
セラミック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする