画像準備中

コンパクトクーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75391045 品番ICA-0303G-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

コンパクトで持ち運びもラクラク。使いたい場所にサッと移動ができ、周辺温度より-8℃の冷風を送ります。シーンにあわせて除湿や送風も可能な1台3役。

質量(g)12500 長さ(m)【排気ダクト】0.25〜1.1 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498 消費電力(W)(50/60Hz)150 / 175 設定温度(℃)-8 除湿能力(L/h)(50Hz)2.0 / (60Hz)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする