画像準備中

ポータブルクーラー 2.8kW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75391079 品番IPA-2826U-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

6畳分のコンパクトさで約10畳分の冷風能力。工事不要で簡単設置。

その他ルーバー(手動):上下左右 質量(g)24500 長さ(m)【排気ダクト】1.5 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×312×699 消費電力(W)(50/60Hz)900 / 1050 設定温度(℃)7〜30 風量調整弱/強 除湿能力(L/日)(50Hz)26.0 / (60Hz)34.0 適用畳数7〜10畳 タイマー機能ON・OFF/1〜24h

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75391079 IPA-2826U-W 20616901 IPK-2805U ポータブルクーラー アイリスオーヤマ ポータブルクーラー アイリスオーヤマ 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする