アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 冷房用品
アイリスオーヤマの スポットエアコン (スポットクーラー)
アイリスオーヤマの スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
ポータブルクーラー 3.5kW インバーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75391088
品番
IPA-3526U-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
業界初のインバーター搭載。静音なのに猛暑にも対応できる心強いポータブルクーラーです。工事不要で簡単設置。
その他
ルーバー(自動):上下
質量(g)
23500
長さ(m)
【排気ダクト】2
コード長さ(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
423×353×723
消費電力(W)(50/60Hz)
820 / 1010
設定温度(℃)
16〜30
風量調整
弱/中/強/自動
除湿能力(L/日)
(50Hz)31.2 / (60Hz)38.4
適用畳数
8〜12畳
タイマー機能
0.5〜24時間切/入