画像準備中

ポータブルクーラー 2.3kW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75391097 品番IPA-2326S-I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

きちんと冷やせる丈夫な窓パネル付属。工事不要で簡単設置。

その他ルーバー(手動):上下左右 質量(g)20050 長さ(m)【排気ダクト】0.3〜1.5 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696 消費電力(W)(50/60Hz)680 / 730 設定温度(℃)7〜30 風量調整弱/中/強/自動 除湿能力(L/日)(50Hz)19.0 / (60Hz)20.0 適用畳数4.5〜7畳 タイマー機能ON/OFF

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75391097 IPA-2326S-I 18227067 IPA-2325S ポータブルクーラー 2.2kW アイリスオーヤマ ポータブルクーラー 2.2kW アイリスオーヤマ 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする