画像準備中

ポータブルクーラー 2.3kW インバーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75391106 品番IPK-2306SV-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

業界初のインバーター搭載。静音なのに猛暑にも対応できる心強いポータブルクーラーです。工事不要で簡単設置。

その他ルーバー(手動):上下左右 質量(g)19000 長さ(m)【排気ダクト】0.3〜1.5 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×704 消費電力(W)(50/60Hz)680 / 730 設定温度(℃)7〜30 風量調整弱/中/強/自動 除湿能力(L/日)(50Hz)19.0 / (60Hz)20.0 適用畳数4.5〜7畳 タイマー機能ON/OFF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする