CHUSAN
ハイビス高耐久プロセーフティー ハイビス
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
31
色
ハイビスブラック
ハイビスイエロー
ハイビスオレンジ
ハイビスブラック
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75391341
品番
780071-894-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ハイビスカラーとつま先反射プリントで視認安全のセーフティーシューズです
用途
ワークウェア(安全靴)用。
トラスコ品番
696-2862
色
ハイビスブラック
サイズ(cm)
26
材質
先芯:鋼製先芯(JIS S種相当)、床革補強・アッパー:合成皮革、合成繊維・ソール:TPU、ゴム・インソール:EVAメッシュ
標準質量(g/片足)
530
足幅
3E
耐荷重(kN)
耐圧迫荷重21.9