780071-896-310 ハイビス高耐久プロセーフティー ハイビス CHUSAN 75391499

780071-896-310 ハイビス高耐久プロセーフティー ハイビス CHUSAN 75391499
780071-896-310 ハイビス高耐久プロセーフティー ハイビス CHUSAN 75391499
780071-896-310 ハイビス高耐久プロセーフティー ハイビス CHUSAN 75391499
780071-896-310 ハイビス高耐久プロセーフティー ハイビス CHUSAN 75391499
780071-896-310 ハイビス高耐久プロセーフティー ハイビス CHUSAN 75391499
780071-896-310 ハイビス高耐久プロセーフティー ハイビス CHUSAN 75391499

ハイビス高耐久プロセーフティー ハイビス

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
サイズ(cm)31
色ハイビスオレンジ
内容量1足注文コード75391499品番780071-896-310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

ハイビスカラーとつま先反射プリントで視認安全のセーフティーシューズです

用途
ワークウェア(安全靴)用。
トラスコ品番
696-2854
色
ハイビスオレンジ
サイズ(cm)
31
材質
先芯:鋼製先芯(JIS S種相当)、床革補強・アッパー:合成皮革、合成繊維・ソール:TPU、ゴム・インソール:EVAメッシュ
足幅
3E
耐荷重(kN)
耐圧迫荷重21.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする