D0068-XL 防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装 DELTAPLUS 75397219 D0068-XL 防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装 DELTAPLUS 75397219 D0068-XL 防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装 DELTAPLUS 75397219

防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75397219 品番 D0068-XL
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

EN 1149-1適合品 EN 1149-5適合品。
SMS不織布3層構造(50g/m2) 使い捨てタイプの防護服です。
着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。
腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。

ホワイト サイズXL 規格【ENISO13982-1】タイプ5、【EN13034】タイプ6 材質PP不織布 適応身長(cm)約179〜187 適応胸囲(cm)約108〜115 商品番号DT215 用途異物混入防止や感染対策などに。 仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ アズワン品番65-1791-83
注意
※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。
※感染や侵入を完全に防ぐものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする