DELTAPLUS
DELTAPLUSの 防護服・保護服・特殊服
DELTAPLUSの 使い捨て防護服
作業用使い捨て ボタンダウンシャツ型コート不織布 フード無 個包装
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75397273
品番
D0070-M
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
通気性に優れたPP不織布(30g/m
2
)製の使い捨てボタンダウンシャツ型業服です。
前面ボタンで簡単着脱、前面にポケット2か所あり便利です。
衛生的な個包装使い捨てタイプ。
色
ホワイト
サイズ
M
材質
PP不織布
適応身長(cm)
約167〜176
適応胸囲(cm)
約92〜100
商品番号
BLOUSPO
機能
通気性
用途
清掃など汚れが気になる作業に
仕様
ボタンダウンシャツタイプ、使い捨てタイプ
アズワン品番
65-1791-89
注意
※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。
※感染や侵入を完全に防ぐものではございません。