※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 切断
ヤナセ(柳瀬)の 切断砥石
ヤナセ(柳瀬)の 金属用
レジノイド精密極薄切断砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
外径(Φmm)
160
厚さ(mm)
0.7
注文コード
75400017
品番
RCA-AN3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥120,000
この商品は
外径・厚さ
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
160
厚さ(mm)
0.7
穴径(Φmm)
25.4
粒度
100
砥粒
A
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5900
結合度
N
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75400017
RCA-AN3
61154126
RCA-AN3
レジノイド精密極薄切断砥石
ヤナセ(柳瀬)
1箱(100枚)
¥
109,800
税込
¥
120,780
注文コードが変更になりました