※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジノイド精密極薄切断砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 外径(Φmm)205 厚さ(mm)0.8 注文コード75400026 品番RCA-AN4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥160,000
この商品は外径・厚さなど102種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)205 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)25.4 粒度100 砥粒A 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 結合度N
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75400026 RCA-AN4 61154135 RCA-AN4 レジノイド精密極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬) レジノイド精密極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬) 1箱(100枚) 129,800 税込142,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする