電源タップ コンセント×8個口 (USB-C×2 USB-A×3) 45W タワー型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75402329 品番ECT-2120WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

8個の差込口と2個のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、3個のUSB-Aポートを備えたタワー形状のUSBタップです。
USBポートの合計最大出力は45W(5V/9.0A)でACアダプタを利用することなく、対応するスマートフォンやタブレットの充電ができます。
また、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートの単独使用時はUSB Power Delivery 45Wが利用でき、対応するパソコンなどの充電も可能です。

コンセント個数8個口 質量(g)約640 材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂 規格USB Power Delivery準拠 付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書 保証期間1年間 仕様【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【吊り穴】○ その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. スイッチ× 定格【AC側】13A 125V 1300Wまで 適合規格◇PSE 特定電気用品 コード長さ(m)【ACコード】約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×150※本体のみ(突起部を除く) 定格出力【USB側】合計最大45W(5V/9.0A)、【USB側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 単独使用時USB Power Delivery 45W(5V/3.0A 9V/3.0A 15V/3.0A 20V/2.25A) 単独使用時以外 各15W(5V/3.0A)、【USB側】USB-Aポート 単独使用時(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))との併用使用時含む)12W(5V/2.4A) 複数使用時(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))との併用使用時含む)合計15W(5V/3.0A) プラグAタイプ 2ピン 使用地区日本国内専用 差込口Aタイプ 2ピン マグネット× USBポート数USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 USB-Aポート×3 定格入力【USB側】AC100〜240V(50/60Hz) 雷ガード 埃防止シャッター○(AC差込口のみ)

商品説明動画

タワー型タップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする