軽量ノートパソコンスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75403083 品番 VE-2312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

15.6インチ以下のノートパソコン・タブレット対応のノートパソコンスタンドです。
持ち運びを重視した約220gの軽量設計で、専用ケース付き。広げる・立てる・置くの簡単3ステップで、10段階の角度調整が可能です。デスクワークやオンライン授業等々にお勧めです。接地面と底面にすべり止めゴムを装備しています。

ホワイト 対応機種15.6インチ以下のノートパソコン、タブレット 収納時寸法(cm)28.1×6×1.8 接地面(mm)60〜215 質量(g)約220 角度調整範囲10段階 材質ABS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする