ミエローブ スーパーソフトR ロング

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75405206 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スーパーソフトRの腕カバー付き(手袋部の色はホワイトになります)です。手にやさしいロングタイプです。

サイズM 全長(cm)65 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20.5 材質塩ビ、綿+塩ビ ホワイト+ホワイト(カバー部) 厚さ(mm)1 入数(双)1 機能耐油 用途水作業をはじめ、農業・漁業・工業など幅広い用途に 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
鹿の解体
農・林・水産業

夏場は少し厚いので使用できませんが、冬は多少防寒になり助かります。
刃物があたると切れてしまうので気をつけて使用しています。

対象商品:
75405215
2022-01-13
用途:
水槽の洗浄

色々なロング手袋を試しましたがこれが一番使いやすいです。指先のフィット感もすごく良くて作業しやすいですし、内側にモコモコな保温材みたいなものが付いているのも気持ちいいです。長さも他社製は短めなものが多いですが、これは長い方だと思います。取り外しも何故かしやすいです。最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
75405197
2020-11-13
用途:
食肉加工
農・林・水産業

厚手で丈夫で重宝しています。夏場は少し暑いですが、これからの季節はいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
75405215
2022-01-28
用途:
水仕事に

すごく良いと思って使っていましたが、一体物ではなく継ぎ目から水が入ってきました。
これはだめですね。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
75405215
2017-02-01
用途:
食材の仕込み、洗い物

最近、手袋と腕カバーの繋ぎ目が剥がれる。
そこから、水が入ってきます。

メーカーに伝えといてください

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
75405215
2014-09-24
用途:
食品加工作業でしようしてます

腕カバーつきで、熱にも強いので重宝しています

対象商品:
75405224
2022-04-22
用途:
水仕事等
Prishe 様

他のレビューにもある通り手首下のつなぎ目辺りで外れます。物は良いのに残念です
リコール位の不具合では?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする