メイン画像
光
サインプレート 湯沸室
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75407915
品番
Y4160-11
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に。
トラスコ品番
359-3368
材質
アクリルマット板グレー
厚さ(mm)
2
色
グレー
取付
粘着テープ
縦(mm)
40
横(mm)
160
表示内容
湯沸室
RoHS指令(10物質対応)
対応