ZX-133 テーブルナンバー ZX アルミ 光 75408308

メイン画像

ZX-133 テーブルナンバー ZX アルミ 光 75408308
ZX-133 テーブルナンバー ZX アルミ 光 75408308

テーブルナンバー ZX アルミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は表示内容など350種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
表示内容
133
注文コード
75408308
品番
ZX-133
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。

用途
テーブルやロッカーの目印、番号表示に。
トラスコ品番
644-1842
表示内容
133
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.2
取付
粘着テープ
縦(mm)
11
横(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする