メイン画像
光
テーブルナンバー ZX アルミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表示内容
など
350
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
表示内容
143
注文コード
75408421
品番
ZX-143
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
用途
テーブルやロッカーの目印、番号表示に。
トラスコ品番
643-1429
表示内容
143
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.2
取付
粘着テープ
縦(mm)
11
横(mm)
30