FORCE
FORCEの 自転車用バックミラー
ミラー グリップエンド取付け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75409006
品番
80151
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
グリップエンドに差し込むタイプ。左右どちらにも取り付け可能。
色
ブラック
寸法(cm)
7×5
質量(g)
38
径(Φmm)
(グリップエンド)19〜22
取付
左右どちらでも取付可能