FORCE
FORCEの 自転車用バックミラー
ミラー グリップエンド固定
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75409015
品番
80152
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
グリップエンドに差し込むタイプ。左右どちらにも取り付け可能。
色
ブラック
寸法(cm)
8×5.4
質量(g)
45
径(Φmm)
(グリップエンド)19〜22
取付
左右どちらでも取付可能