FORCE
FORCEの 自転車用バックミラー
ミラー ゴムバンド取付け
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75409024
品番
80153
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ラバーバンドで着脱自由。
色
ブラック
直径(Φcm)
5.5
質量(g)
29
取付
左右どちらでも取付可能(ラバーバンド)
用途
ラバーバンドで簡単着脱。