FORCE
FORCEの 自転車メンテナンスツール
FORCEの フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具
6角レンチセット 9種類
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75410004
品番
80556
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
9種類セットの6角レンチ。ボールエンドタイプでプラスチックホルダーケース収納付き。
色
シルバー
寸法(mm)
1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
長さ(mm)
(目安)10mmレンチで約220、1.5mmレンチで85
材質
スチール(クロムメッキ)
用途
自転車整備の必須アイテム。