FORCE
FORCEの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
FORCEの 自転車用空気入れ
FORCEの 手動式空気入れ
フロアポンプ ゲージ付 SG規格
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75410214
品番
80755
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SG基準の安心ゲージ付きフロアポンプ。最大160PSIまで空気を入れることができる。英・米・仏式バルブに対応し、ボールや浮き輪用のアクセサリー付き。
適合タイヤバルブ
英式、米式、仏式
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約620×約220×約110
質量(g)
1176
付属品
ボール、浮き輪用アクセサリー
空気圧
最大160PSI
用途
SG規格の多機能フロアポンプ。
注意
※英式バルブに注入時は目安になります。