ホーム床点検口 簡易気密タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75412384 品番 HFC220
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。
外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。
温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。
専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。
内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。

材質(内枠、外枠)A6063S-T5 シルバー 呼び寸法20 付属品回転取手×1/外枠受け樹脂×4 厚さ(mm)仕上材:15 開口寸法(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする