画像準備中

ステンレス内蔵防護具 サスケサロペット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75412386 品番SUS-K-SALOPETTO-2L
参考基準価格(税別)¥247,500 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

用途:超高圧ウォータージェット洗浄機を使用する際の ステンレス内蔵防護服(特許取得済み) GABA’SP SUS-K(サスケ)シリーズ SUS-K-SALOPETTE サスケ-サロペット ウォータージェット防護服 薄板ステンレスで下半身の前面を守ります。
2000barの水圧も強力ガード。
SUS304が積層配置され前面をカバー。
業務レベルの超高圧水流などの危険からあなたを守ります。

用途使用用途: ・コンクリートはつり現場 ・プラント洗浄現場 ・グラインダーなどの回転刃を使用する現場 ・食肉の解体現場

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする