1766 1766 製品制電ストレッチ半袖シャツ(春夏用) 自重堂 75413572 1766 1766 製品制電ストレッチ半袖シャツ(春夏用) 自重堂 75413572 1766 1766 製品制電ストレッチ半袖シャツ(春夏用) 自重堂 75413572

1766 製品制電ストレッチ半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75413572 品番 1766
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

吸汗速乾性とタフさを追求した一着。夏場のワークでもっとも気になるのは、汗によるベトつき。吸汗・速乾性に優れた性能を発揮する三層構造糸「ST-ノルディア」を採用することで、汗に対する強さを証明。ストレッチ性と丈夫さも兼ね備えたロングセラー。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズ4L 仕様ワンポイント 種別半袖シャツ シリーズ6700/1760製品制電シリーズ 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)53 袖丈(cm)26 着丈(cm)80 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 首廻り(cm)46 生地STノルディア裏三層ギャバ 色番039 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、ストレッチ、抗菌防臭加工 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする