角度調整は10段階(水平〜約60°まで)、高さ調整は4段階(1650mm、2700mm、3750mm、4800mm)と、用途に合わせて細かく調整が可能。使い勝手のよい設計です。転倒防止バー付きで、手前のストッパーを踏むことで安定してお使いいただけます。天板にはストッパー付き。傾斜したままでもパソコンやノートを支えられ、目線に合わせて調整できるため、疲れにくく快適にご使用いただけます。サブテーブルとしても活用可能。作業スペースを増やし、デスク周りをすっきり保ちながら快適さを維持できます。