その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色ネービーサイズ4L仕様ワンポイント種別半袖シャツシリーズ6700/1760製品制電シリーズ胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル60、綿40肩幅(cm)53袖丈(cm)26着丈(cm)80機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止首廻り(cm)46生地STノルディア裏三層ギャバ色番011RoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、ストレッチ、抗菌防臭加工名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈半袖