1745 1745 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 75414272

 

1745 1745 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 75414272
1745 1745 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 75414272
1745 1745 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 75414272
1745 1745 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用) 自重堂 75414272

1745 製品制電ストレッチツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
色ネービー
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード75414272品番1745
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,919
販売価格(税別)
¥6,290

吸汗速乾性とタフさを追求した一着。夏場のワークでもっとも気になるのは、汗によるベトつき。吸汗・速乾性に優れた性能を発揮する三層構造糸「ST-ノルディア」を採用することで、汗に対する強さを証明。ストレッチ性と丈夫さも兼ね備えたロングセラー。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ネービー
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
120
仕様
ワンポイント
種別
ツータックパンツ
シリーズ
6700/1760製品制電シリーズ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
STノルディア裏三層ギャバ
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電、ストレッチ、抗菌防臭加工
裾上げ
可
股下(実寸)(cm)
90ハーフ
職業別シーン
電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする