画像準備中

エレット 多機能スタミナラジオライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75414861 品番ET-22R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

コンパクトなのに機能充実のラジオライトです。大容量のバッテリーで長持ちです。コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!防災だけでなくアウトドアや夜間の散歩などにも!

用途防災に。 付属品USBケーブル(Atype-Ctype) 寸法(mm)約150×45×80 レッド 質量(g)270 電源ソーラー充電、手回し充電、USB充電、単4乾電池×3本使用(別売り) 機能ライト、モバイルバッテリー、AM/FMラジオ、サイレン 光源LED1灯
注意
※使用上の注意をご覧ください。単4乾電池は別売りです。商品画像に他カラーを含む場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする