タマハシ
タマハシの ラジオ・ライト
エレット 多機能スタミナラジオライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75414870
品番
ET-22BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
コンパクトなのに機能充実のラジオライトです。大容量のバッテリーで長持ち!コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!防災だけでなくアウトドアや夜間の散歩などにも!
用途
防災に。
付属品
USBケーブル(Atype-Ctype)
寸法(mm)
約150×45×80
色
ブラック
質量(g)
270
電源
ソーラー充電、手回し充電、USB充電、単4乾電池×3本使用(別売り)
機能
ライト、モバイルバッテリー、AM/FMラジオ、サイレン
光源
LED1灯
注意
※使用上の注意をご覧ください。単4乾電池は別売りです。商品画像に他カラーを含む場合があります。