ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
セントク蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
75421859
品番
72609
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
シンプルでスタンダードな蝶番
材質
鉄
色
セントク
呼称(mm)
102
板厚(mm)
1.8
縦(mm)
101.4
横(mm)
70
アズワン品番
64-7751-12
ねじ穴数
8