神堂
神堂の テーブルウェア(卓上備品・食器)
神堂の グラス・食器・カトラリー
神堂の 箸・カトラリー・箸置き
エコカトラリーフォーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
75421956
品番
18312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
生育が早い環境サイクル素材。竹100%のワンウェイカトラリーです。
竹ならではの強度を生かしたカトラリーフォーク。4つ又でゆるやかにラウンドしたフォルムで突き刺しやすく手に馴染みます。
材質
竹
全長(mm)
170
寸法(mm)
27/13×170
サイズ
大
食器の種類
和食器
注意
※天然竹を使用していますので必ず個体差がございます。