ウォームホイール AG-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数36 軸穴径(Φmm)28 歯幅(mm)35 注文コード75426768 品番AGDL4-36R1E28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,960
この商品は歯数・軸穴径・歯幅など730種類から選べます 他の種類を見る

ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単

歯数36 歯幅(mm)35 材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2) ボス径(Φmm)75 歯先円直径(mm)156 歯形並歯 精度等級KHK W 002 1級相当品 基準円直径(Φmm)144 歯直角圧力角17°30′ 軸穴径(Φmm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする