ウォームホイール AG-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数50 軸穴径(Φmm)30 歯幅(mm)28 注文コード75428229 品番AGDL3-50R1E30
参考基準価格(税別)¥90,060 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は歯数・軸穴径・歯幅など730種類から選べます 他の種類を見る

ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単

歯数50 歯幅(mm)28 材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2) ボス径(Φmm)70 歯先円直径(mm)159 歯形並歯 精度等級KHK W 002 1級相当品 基準円直径(Φmm)150 歯直角圧力角17°30′ 軸穴径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする