KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の はすば歯車
歯研はすば歯車 KHG-E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
52
歯幅(mm)
12
注文コード
75431808
品番
KHG1.5-52LE15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,120
この商品は
歯数・歯幅
など
471
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
52
歯幅(mm)
12
材質(本体)
SCM440
ボス径(Φmm)
60
表面処理
歯部以外黒染
ねじれ角
21°30′
歯先円直径(mm)
81
熱処理
調質・歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品
基準円直径(Φmm)
78
歯面硬度
50〜60HRC
軸穴径(Φmm)
15
正面圧力角(°)
20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
83.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
140