歯研はすば歯車 KHG-E

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数36 歯幅(mm)16 注文コード75432833 品番KHG2-36RE15
参考基準価格(税別)¥29,740 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は歯数・歯幅など471種類から選べます 他の種類を見る
歯数36 歯幅(mm)16 材質(本体)SCM440 ボス径(Φmm)50 表面処理歯部以外黒染 ねじれ角21°30′ 歯先円直径(mm)76 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)72 歯面硬度50〜60HRC 軸穴径(Φmm)15 正面圧力角(°)20 許容トルク・曲げ強さ(N・m)126 許容トルク・歯面強さ(N・m)151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする