582U_1000_91 トランスファーライト582U ケイエヌトレーディング 75432835

トランスファーライト582U582U_1000_91

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は幅が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
幅(mm)
1000
注文コード
75432835
品番
582U_1000_91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

マーキングフィルム用途だけではなく印刷品、デジタルプリント品の表面保護、またその施工においても優れた機能を発揮します。裏紙(セパレーター)はありません。高機能な紙製アプリ中粘着品です。
マスキング、表面保護用の紙製テープとして様々な製品、加工品に使用されています。

幅(mm)
1000
長さ(m)
91
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥2,700/税込¥2,970

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする