くろがね工作所
ピュアスペース
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
ダーク
ナチュラル
タイプ
1050H(上下兼用):オープン保管庫
1050H(上下兼用):オープン保管庫
1050H(上下兼用):オープン保管庫
1050H(上下兼用):両開き保管庫
1050H(上下兼用):引違い保管庫
1050H(下置き):3段ラテラルファイル
1800H(下置き):オープン保管庫
1800H(下置き):ワードローブ
1800H(下置き):両開きロッカー
1800H(下置き):両開き保管庫
2100H(下置き):オープン保管庫
2100H(下置き):ワードローブ
2100H(下置き):両開きロッカー
2100H(下置き):両開き保管庫
ベース
天板
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75436509
品番
JH-PU109T(KW5)
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
オフィスを上質で気持ちよく働ける空間に演出するシリーズ。様々なシーンに最適な収納方法・形態を選べるようバリエーションを用意しました。
材質
本体:スチール塗装
質量(kg)
28
色
ホワイト
タイプ
1050H(上下兼用):オープン保管庫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
仕様
棚板2枚付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません