くろがね工作所
ピュアスペース
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
ダーク
ナチュラル
タイプ
2100H(下置き):両開きロッカー
2100H(下置き):両開きロッカー
2100H(下置き):両開きロッカー
1050H(上下兼用):オープン保管庫
1050H(上下兼用):両開き保管庫
1050H(下置き):3段ラテラルファイル
1800H(下置き):オープン保管庫
1800H(下置き):ワードローブ
2100H(下置き):オープン保管庫
2100H(下置き):ワードローブ
2100H(下置き):両開き保管庫
ベース
1050H(上下兼用):引違い保管庫
1800H(下置き):両開きロッカー
1800H(下置き):両開き保管庫
天板
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75436597
品番
JH-PU219LN-B(KB1)
参考基準価格(税別)
¥152,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
オフィスを上質で気持ちよく働ける空間に演出するシリーズ。様々なシーンに最適な収納方法・形態を選べるようバリエーションを用意しました。
材質
本体:スチール塗装
質量(kg)
55
色
ブラック
タイプ
2100H(下置き):両開きロッカー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×2100
仕様
棚板2枚付、内筒交換錠付、ハンガーパイプ1本付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません