歯研平歯車 SSG -E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75440917 品番 SSG1.5-55E15
参考基準価格(税別)¥27,860 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
歯数55 質量(kg)0.16 歯幅(mm)15 材質(本体)S45C ボス径(Φmm)60 表面処理歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)85.5 熱処理高周波焼入れ(歯面) 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品 基準円直径(Φmm)82.5 歯面硬度50〜60HRC 軸穴径(Φmm)15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)61.4 許容トルク・歯面強さ(N・m)57.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする