画像準備中

ひんやりUVガード アームスリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード75443037 品番ZAT471
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特殊セラミックを練り込んだ冷感素材を使用した、高機能アームスリーブです。
着用した瞬間にひんやりとした冷感を実感でき、紫外線カット性能により、暑さや日差しによる負担を軽減。春から夏、秋にかけて、さまざまなシーンで快適な着用感をサポートします。

材質ポリエチレン45%、ナイロン45%、ポリウレタン10% 幅(mm)肩口:120 シルバーグレー サイズフリーサイズ 丈(mm)400 袖口幅(cm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする