平歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数18 注文コード75447935 品番SS8-18J40
参考基準価格(税別)¥47,940 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は歯数など226種類から選べます 他の種類を見る
歯数18 全長(mm)110 質量(kg)11.7 歯幅(mm)75 材質(本体)S45C 穴径(Φmm)28 ボス径(Φmm)110 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)160 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998) 基準円直径(Φmm)144 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.28〜0.58 ボス長さ(mm)35 許容トルク・曲げ強さ(N・m)2360 許容トルク・歯面強さ(N・m)158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする