KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
16
注文コード
75447944
品番
SS8-16J30
参考基準価格(税別)
¥39,380
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
226
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
16
全長(mm)
110
質量(kg)
9.2
歯幅(mm)
75
材質(本体)
S45C
穴径(Φmm)
28
ボス径(Φmm)
100
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
144
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)
基準円直径(Φmm)
128
歯面硬度
194HB以下
バックラッシ(mm)
0.28〜0.58
ボス長さ(mm)
35
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1970
許容トルク・歯面強さ(N・m)
121