画像準備中

K真鍮ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード75448716 品番12408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

真鍮ブラシのお買い得パックです。

仕様3行数 トラスコ品番168-5305 幅(mm)125 全長(mm)245 毛丈(mm)20 毛材真鍮線 植付(mm)3 線径(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする