画像準備中

キッチンスプーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75448741 品番210397
参考基準価格(税別)¥22 販売価格(税込) ¥21
販売価格(税別)
19

深さがあるので量りやすいです。
粉離れが良く使いやすいです。
持ち手が長いので深さのあるビンなどからすくいやすいです。

トラスコ品番135-5681 材質スチロール樹脂 幅(mm)【すくい部】43 全長(mm)128 容量(mL)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする